Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:434788
Rubix:798388975000
fabricante:434788


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 145 mm |
| Altura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : NAPN 160 145 10 709 80NBR 434788
Anillo ranurado NAPN 75 FKM 230553
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Diámetro interior | 145 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 80 nbr 709 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,66 € Sin IVA
/ unidad
80,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días