WA 120,0X 140,0X 13,0 NB70C4

Retén radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67204997
Rubix:799071892000
fabricante:67204997
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WA 120,0X 140,0X 13,0 NB70C4


Cualidades

-Buen efecto de sellado estático con medios de baja viscosidad o gaseosos
Compensa la expansión térmica, por ejemplo, en carcasas de metal ligero, buen efecto de sellado con mayor rugosidad y con carcasas divididas
Larga vida útil
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria general
Buena relación precio/rendimiento
Fabricado por proveedores externos certificados.

Aplicaciones

Industria general

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
8,29 € Sin IVA
/ unidad
10,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días