WAS 60,0X 100,0X 10,0 NB70C4

Retén radial WAS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Dichtomatik:49473534
Rubix:799070408000
fabricante:WAS 60,0X 100,0X 10,0 NB70C4
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : WAS 60,0X 100,0X 10,0 NB70C4


Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con un revestimiento exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte. Además, el diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire.

Aplicaciones

Sellado de elementos giratorios de máquinas, como ejes y cubos.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,76 Sin IVA
/ unidad
8,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días