Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411717
Rubix:064080134038
fabricante:B 2 64 X 80 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 64 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 64 80 13 40411717
Simmerring, material 72 NBR 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 64 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,96 € Sin IVA
/ unidad
83,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días