Referencias
SKF:60X82X12 HMSA10 RG
Rubix:799022040000
fabricante:507265
EAN:7316572552223


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 60X82X12 HMSA10 RG
Sello de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 42,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 82 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,35 € Sin IVA
/ unidad
4,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días