B2U 138 170 15 40411939

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411939
Rubix:138170154038
fabricante:40411939
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior138 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2U 138 170 15 40411939


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El retén consta de un manguito de goma, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior138 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
165,34 € Sin IVA
/ unidad
200,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días