Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413828
Rubix:035062101038
fabricante:40413828


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX7 35 62 10 40413828
40413828 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Shaft seal
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,62 € Sin IVA
/ unidad
44,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días