Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413568
Rubix:085115130038
fabricante:40413568


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 85 115 13 40413568
40413568 SELLO DE ACEITE BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,14 € Sin IVA
/ unidad
73,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días