Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412071
Rubix:078100102038
fabricante:B1 78 X 100 X 0 X 10 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 78 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 78 100 10 40412071
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en espiral de forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 78 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,95 € Sin IVA
/ unidad
79,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días