Referencias
SKF:70080
Rubix:798061363000
fabricante:506129
EAN:0085311039550


Resumen técnico
| Diámetro interior | 177.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215.9 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : 70080
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 222,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 177.8 mm |
| Diámetro exterior | 215.9 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,06 € Sin IVA
/ unidad
108,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días