WA 80,0X 110,0X 10,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018159
Rubix:799075576000
fabricante:67018159
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 80,0X 110,0X 10,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto67 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
6,68 € Sin IVA
/ unidad
8,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días