Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:12011190
Rubix:058080101038
fabricante:12011190


Resumen técnico
| Diámetro interior | 58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BASL 58 80 10 12011190
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,65 € Sin IVA
/ unidad
55,24 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h