Referencias
SKF:37395
Rubix:000037395010
fabricante:512619
EAN:0085311033503


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95.25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120.68 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 37395
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95.25 mm |
| Diámetro exterior | 120.68 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | vmq |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,21 € Sin IVA
/ unidad
65,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días