Referencias
SKF:40X52X7 HMSA10 RG
Rubix:799223003000
fabricante:512126
EAN:7316572033708

Detalles de producto : 40X52X7 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,10 € Sin IVA
/ unidad
2,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
