Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412112
Rubix:185215165038
fabricante:B2 SL 185 X 215 X 0 X 16 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 185 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2SL 185 215 16 40412112
40412112 RETÉN B2SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 185 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,12 € Sin IVA
/ unidad
325,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días