Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24029885
Rubix:798660923000
fabricante:24029885


Resumen técnico
| Diámetro interior | 590 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 640 mm |
| Anchura | 22.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : R37 590X640X22,6 80NB
Con resorte de tracción Sin labio protector Parte estática del sello de elastómero-tejido Ranuras radiales de lubricación para disposición doble Canal de lubricación circunferencial Montaje en alojamiento de instalación axialmente abierto con tapa Con cierre de goma para montaje abierto
Cualidades
Suministro de grasa simplificado en disposición doble El cierre de goma permite montaje abierto en el lugar Máxima vida útil
Aplicaciones
El anillo de estanqueidad se emplea, cuando existe una lubricación suficiente proporcionada por el material a sellar, preferentemente para pasos de eje en laminadores y grandes engranajes en la ingeniería de maquinaria pesada. Además, el sello de eje se instala en construcción naval, en obras hidráulicas en acero y en aerogeneradores.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 590 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 640 mm |
| Anchura | 22.6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2120,24 € Sin IVA
/ unidad
2565,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días