WBS 80,0X 100,0X 13,0 NB7034
Junta de estanqueidad del eje (W B S NBR 70 BLACK FSGS)
Ver información técnicaReferencias
Dichtomatik:67019760
Rubix:799074492000
fabricante:67019760


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : WBS 80,0X 100,0X 13,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,77 € Sin IVA
/ unidad
10,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días