Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411620
Rubix:112140133038
fabricante:B1 SL 112 X 140 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 112 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1SL 112 140 13 40411620
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 112 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,49 € Sin IVA
/ unidad
116,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días