WA 40,0X 55,0X 6,5 NB7033

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49383857
Rubix:799073162000
fabricante:49383857
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura6.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 40,0X 55,0X 6,5 NB7033


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura6.5 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
4,75 Sin IVA
/ unidad
5,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días