WAS NIF 85,0X 105,0X 12,0 FP8034

Junta del eje (W A S FKM 80 BROWN RMVU FNGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67062551
Rubix:799073257000
fabricante:67062551
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WAS NIF 85,0X 105,0X 12,0 FP8034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto78 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura12 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
35,48 € Sin IVA
/ unidad
42,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días