Referencias
SKF:14939
Rubix:000014939049
fabricante:520455
EAN:0085311014977


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 57.15 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 14939
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 57.15 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,90 € Sin IVA
/ unidad
9,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días