Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67039233
Rubix:799075591000
fabricante:67039233


Resumen técnico
| Diámetro interior | 420 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : WA 420,0X 460,0X 20,0 NB8034
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 920 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 420 mm |
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,36 € Sin IVA
/ unidad
158,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días