WAO 18,0X 24,0X 3,0 FP8034
Junta del eje (W A O FKM 80 BROWN NVU GS)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Dichtomatik:67048950
Rubix:799071969000
fabricante:67048950

Documentos
Detalles de producto : WAO 18,0X 24,0X 3,0 FP8034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 18 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 3 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta de armadura metálica empotrada sin muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,38 € Sin IVA
/ unidad
13,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días