Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAFUD4SLX7 72,00 95,00 10,00 902
Rubix:799072288000
fabricante:437162


Resumen técnico
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAFUD4SLX7 72,0X 95,0X 10,0 902
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El retén de Freudenberg ofrece protección frente a la suciedad exterior de leve a media. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura las perforaciones de la carcasa. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El retén ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes con contaminación moderada por suciedad, en herramientas eléctricas y en cajas de engranajes industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,81 € Sin IVA
/ unidad
68,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días