Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412476
Rubix:035062094038
fabricante:40412476

Documentos
Detalles de producto : B2FUD 35 62 9 40412476
40412476 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,33 € Sin IVA
/ unidad
66,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
