Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412786
Rubix:012022079038
fabricante:40412786

Documentos
Detalles de producto : B2PT 12 22 7 40412786
40412786 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,88 € Sin IVA
/ unidad
245,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
