Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413175
Rubix:798389861000
fabricante:BAU2SLX2 40 X 72 X 10 X 6 75 FKM 585




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU2SLX2 40 72 10 75FKM 40413175
40413175 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,45 € Sin IVA
/ unidad
131,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días