Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM7SLX7 180,00 210,00 15,00 14,00 75 FKM 585
Rubix:180210157038
fabricante:40413319


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 180 210 15 40413319
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,50 € Sin IVA
/ unidad
580,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días