WA NB70C401 200 240 15 70NBR

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49383584
Rubix:799024505000
fabricante:49383584
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA NB70C401 200 240 15 70NBR


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto324 g
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
33,19 € Sin IVA
/ unidad
40,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días