WA 75,0X 95,0X 13,0 NB7046

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67019462
Rubix:799074472000
fabricante:67019462
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 75,0X 95,0X 13,0 NB7046


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto54 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
5,96 € Sin IVA
/ unidad
7,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días