Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412422
Rubix:085110130038
fabricante:40412422


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAFUDX7 85 110 13 40412422
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,95 € Sin IVA
/ unidad
70,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días