Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA 14,00 22,00 4,00 585
Rubix:798391215000
fabricante:378313

Documentos
Detalles de producto : BA 14 22 4 75FKM 378313
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad de leve a moderada desde el exterior. Incluso con una rugosidad aumentada del orificio, sella de forma segura los orificios de la carcasa. Además, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es apto para ejes con una exposición moderada a la suciedad, herramientas eléctricas y reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,86 € Sin IVA
/ unidad
59,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
