B2FUD 60 75 8 40412574

Sello de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412574
Rubix:060075084038
fabricante:40412574
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2FUD 60 75 8 40412574


Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
57,68 € Sin IVA
/ unidad
69,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días