Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411673
Rubix:220250162038
fabricante:40411673


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1DSL 220 250 16 40411673
40411673 RETÉN DE ACEITE B1SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,38 € Sin IVA
/ unidad
322,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días