Referencias
SKF:42X62X8 CRW1 V
Rubix:798241604000
fabricante:511241
EAN:0085311017329

Detalles de producto : 42X62X8 CRW1 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 42 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,27 € Sin IVA
/ unidad
25,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
