Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412631
Rubix:798059662000
fabricante:40412631

Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 22 35 7 40412631
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,50 € Sin IVA
/ unidad
69,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días