Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412864
Rubix:125150127038
fabricante:40412864


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 125 150 12 40412864
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,00 € Sin IVA
/ unidad
340,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días