Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412674
Rubix:135170156038
fabricante:40412674


Resumen técnico
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 135 170 15 FPM 40412674
40412674 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,37 € Sin IVA
/ unidad
359,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días