BA 63 90 10 40411471

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411471
Rubix:063090100038
fabricante:BA 63 X 90 X 10 X 0 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior63 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA 63 90 10 40411471


Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior63 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
49,29 € Sin IVA
/ unidad
59,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días