Referencias
Dichtomatik:67060010
Rubix:798881243000
fabricante:67060010


Resumen técnico
| Diámetro interior | 152.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : 152 190,5 12,7 WAS
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 198 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 152.4 mm |
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,10 € Sin IVA
/ unidad
26,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días