Referencias
Dichtomatik:67083195
Rubix:799075592000
fabricante:67083195

Detalles de producto : WAS NIF 60,0X 85,0X 8,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,28 € Sin IVA
/ unidad
36,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días