Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412492
Rubix:798388725000
fabricante:40412492


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD5 110 130 12 72NBR 40412492
Los sellos de eje radiales son elementos de estanqueidad listos para usar con labio de sellado colocado radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,91 € Sin IVA
/ unidad
103,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días