B2FUD 85 110 15 40412391

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412391
Rubix:085110154038
fabricante:40412391
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2FUD 85 110 15 40412391


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén está compuesto por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
96,34 € Sin IVA
/ unidad
116,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días