Referencias
Dichtomatik:49383632
Rubix:799075683000
fabricante:49383632

Detalles de producto : WA 35,0X 72,0X 7,0 NB70C4
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with a radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber sealing sleeve, a metallic reinforcement ring and an annular garter spring.
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para usar con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de goma, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,41 € Sin IVA
/ unidad
5,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días