Referencias
Dichtomatik:67063326
Rubix:799072194000
fabricante:67063326


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WAS NIF 55,0X 85,0X 10,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 58 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fepm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,28 € Sin IVA
/ unidad
36,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días