B2 115 160 15 40411914

Sello de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411914
Rubix:115160154038
fabricante:40411914
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior115 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 115 160 15 40411914


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior115 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
162,15 € Sin IVA
/ unidad
196,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días