Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411430
Rubix:215240120038
fabricante:40411430


Resumen técnico
| Diámetro interior | 215 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUX2 215 240 12 40411430
40411430 SELLO DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 215 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,52 € Sin IVA
/ unidad
266,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días