Referencias
SKF:19834
Rubix:798000121000
fabricante:517877
EAN:0085311022330


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 69.85 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : CR 19834
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Diámetro exterior | 69.85 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,67 € Sin IVA
/ unidad
17,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días