Referencias
SKF:23710
Rubix:000023710049
fabricante:516222
EAN:0085311026123


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60.33 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85.09 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 23710
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 58,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60.33 mm |
| Diámetro exterior | 85.09 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,59 € Sin IVA
/ unidad
17,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días