Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413086
Rubix:799072291000
fabricante:40413086


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU7SLX27 140,0X 250,0X 15,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección frente a la entrada de suciedad de moderada a media. Incluso ante una mayor rugosidad del orificio del alojamiento, sella de forma segura los orificios de la carcasa. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Se puede utilizar en ejes con una contaminación moderada por suciedad, en herramientas eléctricas y en cajas de engranajes industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,56 € Sin IVA
/ unidad
293,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días